Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlage Nyl.schwarz D.60mm H.10mm f.Art.3000 259 313 INTERSTEEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000259317_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000259317_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000259317
Hersteller:
     Intersteel
Herst.-Nr.:
     0091.997460
EAN/GTIN:
     8714186121221
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
für Türpuffer · 10 mmWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Art. 3000 259 313
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Oberfläche:
schwarz
Ø:
60 mm
Höhe:
10 mm
Marke:
INTERSTEEL
Weitere Suchbegriffe: Puffer, Türpufferunterlage, Unterlage, Unterplatte, Unterteil
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
82
15
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 4,93*
Lager 1498
82
1
€ 6,95*
ab € 3,45*
€ 5,35*
3 Tage
61
1
€ 5,99*
ab € 3,56*
€ 5,63*
3 Tage
82
1
€ 4,99*
ab € 3,77*
€ 5,83*
5 Tage
82
1
€ 5,99*
ab € 3,83*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intersteel
0035.442100
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.