Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpuffer D.35mm H.40mm VA ma Dübelmontage INTERSTEEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000259307_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000259307_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000259307
Hersteller:
     Intersteel
Herst.-Nr.:
     0035.442070
EAN/GTIN:
     8714186053447
Suchbegriffe:
Stockschraube
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
mit schwarzem Anschlagpuffer · Edelstahl matt
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Ø:
35 mm
Höhe:
40 mm
Befestigungsart:
Dübelmontage
Ergänzung:
verdeckte Verschraubung
Marke:
INTERSTEEL
Weitere Suchbegriffe: stockschraube, Puffer, Türpuffer, Türstopper
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
94
10
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 7,06*
Lager 1498
94
1
€ 6,95*
ab € 4,92*
€ 7,35*
3 Tage
70
1
€ 5,99*
ab € 4,84*
€ 7,35*
3 Tage
94
1
€ 4,99*
ab € 5,13*
€ 7,67*
5 Tage
94
1
€ 5,99*
ab € 5,22*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.