Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türfeststeller 90/1 LM weiß Hubh.30mm Türmontage FRIDAVO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000259281_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000259281_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000259280
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     90/1
EAN/GTIN:
     4015912309017
Suchbegriffe:
Türfeststeller
fridavo türfeststeller
türfeststeller
Gehäuse aus Leichtmetall-Guss einbrennlackiert · Tretbolzen aus verzinktem Stahl · Stopfen aus Gummi · Länge 200 mmWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 40mm· Länge: 200mm· Tiefe: 30mm· Höhe: 200mm
Weitere Informationen:
Modell:
90/1
Material:
Leichtmetall
Hubhöhe:
30 mm
Oberfläche:
weiß
Befestigungsart:
Türmontage
Marke:
FRIDAVO
Weitere Suchbegriffe: Hakenfeststeller, Magnetfeststeller
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 10,95*
€ 15,00*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 11,08*
€ 15,06*
1
€ 5,90*
ab € 10,56*
€ 15,29*
3 Tage
22
1
€ 4,99*
ab € 11,36*
€ 15,48*
Lager 1498
27
1
€ 5,50*
ab € 12,38*
€ 16,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
90/2
ab € 11,21*
Ähnlich
Fritz Dannert
90/3
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.