Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torfeststeller 3805/3807 Leichtmetallguss F1 naturf.elox.m.Puffer DENI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000259265_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000259265_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000259278
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     3807 0000 11
EAN/GTIN:
     4016753014184
Suchbegriffe:
Torfeststeller
torfeststeller bodenmontage
torfeststeller
torfeststeller deni
aus Leichtmetall-Guss · Höhe 87,5 mm, Breite 26 mm, Länge 65 mm · mit Befestigungssatz und Schließwinkel · Oberfläche F1 naturfarbig eloxiert · BodenmontageWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: F1 naturfarbig eloxiert· Ergänzung: mit Puffer· Haltewinkel: Stahl
Weitere Informationen:
Modell:
3807
Breite:
26 mm
Länge:
65 mm
Farbe:
F1
Ausführung:
Bodenmontage
Material:
Leichtmetallguss
Höhe:
87,5 mm
Marke:
DENI
Weitere Suchbegriffe: Hakenfeststeller
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 21,25*
€ 29,14*
6 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 21,20*
€ 29,27*
4 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 22,01*
€ 30,63*
Lager 1498
9
1
€ 5,50*
ab € 23,96*
€ 32,65*
2 Tage
9
1
€ 7,99*
ab € 24,94*
€ 34,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
1301.03
ab € 11,17*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3805 0000 11
ab € 18,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.