Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torfeststeller 1301/1303/1305 GT schwarz 105mm 15x13mm KWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000259275_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000259275_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000259275
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     1301,03
EAN/GTIN:
     4041518135774
Suchbegriffe:
Torfeststeller
Türfeststeller
torfeststeller bodenmontage
torfeststeller
mit Steindolle zum Einmauern in den Boden · aus Temperguss, schwarz einbrennlackiert · mit Haltewinkel aus Stahl · Montage: Der Torfeststeller wird am gewünschten Feststellpunkt, der größtmöglichen Abstand zum Torband haben soll, in den Boden eingelassen. An der entsprechenden Stelle wird der Haltewinkel mit 4 mm höhenmäßigem Abstand zur Anschlagplatte des Feststellers so am Tor befestigt, dass sich die Schraublöcher unter dem Fangloch befinden. Beim Feststellen des Tors dient dadurch der Haltewinkel auch als Anschlagfläche.Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: schwarz· Haltewinkel: Stahl
Weitere Informationen:
Modell:
1301,03
Ausladung:
105 mm
Loch-Ø:
15x13 mm
passend für:
Tore bis 80 kg
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Bodenmontage
Material:
Temperguss
Montageart:
mit Steindolle zum Einmauern
Marke:
KWS
Weitere Suchbegriffe: woelm türfeststeller, Hakenfeststeller
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 11,16*
€ 17,05*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 12,00*
€ 17,13*
6 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 12,48*
€ 17,67*
4 Tage
12
1
€ 4,99*
ab € 12,61*
€ 17,85*
Lager 1498
12
1
€ 5,50*
ab € 13,23*
€ 18,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3807 0000 11
ab € 21,05*
Ähnlich
Niederhoff & Dellenbusch
3805 0000 11
ab € 18,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.