| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000259231 Herst.-Nr.: 5230 0000 83 EAN/GTIN: 4016753081025 |
| |
|
| | |
| gewölbte Auflage · Wandabstand 64 mm · Wandplatte 55 mm Ø mit Innengewinde M8 · mit Stockschraube · 60 mm langWeitere technische Eigenschaften:· Durchmesser Wandplatte: 55mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | matt | Material: | Edelstahl | Befestigungsart: | Gewindebohrung M8 | Ausführung: | gewölbte Auflage | Marke: | DENI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,51* | € 18,24* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,67* | € 18,33* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,99* | € 18,46* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,86* | € 18,59* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,1359* | € 18,9659* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|