Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkeil 155mm 20mm Ku. transp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türkeil 155mm 20mm Ku. transp.
Artikel-Nr.:
     1498-3000259154
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     500715
EAN/GTIN:
     4019398507158
Suchbegriffe:
Türkeil
aus KunststoffWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Stärke:
20 mm
Länge:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: Keil, Türkeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.