Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpuffer 2003.82 D.60mm H.20mm VA ma Dübelmontage KWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000258205_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000258205_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000258205
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     2003,82
EAN/GTIN:
     4041518137266
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bummsi
Edelstahl · inkl. Befestigungsmaterial · mit schwarzem Gummipuffer · Höhe 20 mmVerwendung max. Türgewicht ca. 40 kg
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Ø:
60 mm
Höhe:
20 mm
Modell:
2003,82
Befestigungsart:
Dübelmontage
Ergänzung:
sichtbare Verschraubung
Marke:
KWS
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,30*
€ 14,25*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 10,19*
€ 14,46*
5 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 10,32*
€ 14,53*
Lager 1498
20
1
€ 5,50*
ab € 10,43*
€ 14,68*
1 Tag
20
6
Frei Haus
ab € 10,44*
€ 14,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Woelm
2559.73
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.