Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpuffer 2001.31 H.18mm Alu.silberf.elox.Dübelmontage KWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000258199_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000258199_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000258199
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     2001,31
EAN/GTIN:
     4041518130120
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bummsi
flach · inkl. Befestigungsmaterial · mit schwarzem Gummipuffer · Aluminium · Höhe 18 mmVerwendung max. Türgewicht ca. 50 kg · mit Unterlagen 5/10/15 mm unterbaubar
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
silberfarbig eloxiert
Höhe:
18 mm
Modell:
2001,31
Befestigungsart:
Dübelmontage
Ergänzung:
sichtbare Verschraubung
Marke:
KWS
Weitere Suchbegriffe: Bummsinchen, Bumsinchen, Eckenbumms, Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, bummsi, Puffer, Türpuffer, Türstopper
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
160
20
Frei Haus
ab € 10,92*
€ 13,91*
3 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 12,12*
€ 16,11*
Lager 1498
54
1
€ 5,50*
ab € 13,25*
€ 17,63*
3 Tage
54
1
€ 4,99*
ab € 13,32*
€ 17,71*
1
€ 5,90*
ab € 12,84*
€ 18,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Woelm
155831
ab € 6,43*
Zubehör
Woelm
1557
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.