Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windrispenband BAN Band-B40x1,5mm L.50m TZN SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON Windrispenbänder BAN BAN154050 50 m tzn 40x1,5
SIMPSON Windrispenbänder BAN BAN154050 50 m tzn 40x1,5
Artikel-Nr.:
     1498-3000257561
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BAN154050
EAN/GTIN:
     5701953491604
Suchbegriffe:
Rispenband
Windrispenband
rispenband simpson
rispenband
in vielseitigen Baukonstruktionen und zur Dachaussteifung einsetzbar · Lochgrößen: Ø 5 mm · Rolle à 50 Meter · Bandstahl feuerverzinkt · Zulasssung für 1,5mm Blechdicke Z-9.1-629
Weitere Informationen:
Bandbreite:
40 mm
Modell:
BAN154050
Bandstärke:
1,5 mm
Material:
Bandstahl
Loch-Ø:
5 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
50 m
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Weitere Suchbegriffe: rispenband 50m, Lochbandeisen, Lochbänder, Montageband, Windrispenbänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,42*
€ 64,55*
3 Tage
1000
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 59,123*
€ 72,983*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 60,70*
€ 76,99*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 63,80*
€ 79,16*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 104,01*
€ 125,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,68*
€ 148,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 104,01* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.