Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverb.AB AB105 103x103x90mm S.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON Winkelverbinder AB ohne Rippe AB105 tzn 105 HP
SIMPSON Winkelverbinder AB ohne Rippe AB105 tzn 105 HP
Artikel-Nr.:
     1498-3000257236
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     AB105
EAN/GTIN:
     5701953360580
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
für Kreuzanschlüsse aus Holz · für Anschlüsse Sparren auf Pfetten und Pfetten auf Holzträger · Stahl feuerverzinkt · gleichschenklig · Winkel 90 °Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt· Maß c: 90mm· Maß a: 103mm· Maß b: 103mm
Weitere Informationen:
Modell:
AB105
Winkel:
90 °
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Schenkellänge:
103 x 103 mm
Schenkelbreite:
90 mm
Stärke:
3 mm
Anzahl Löcher:
8/3 / 11/3
Loch-Ø:
5 / 11 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
gleichschenklig
Weitere Suchbegriffe: simpson betonwinkel, beton winkel, Verbinderwinkel, Winkelverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1650
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0582*
€ 1,3182*
3 Tage
1000
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,064*
€ 1,344*
3 Tage
112
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,088*
€ 1,3688*
8 Tage
1650
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,0933*
€ 1,3977*
Lager 1498
150
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,37*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 85,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360573
ab € 0,9322*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360474
ab € 0,94*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953434007
ab € 0,6111*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362300
ab € 0,39*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362317
ab € 0,6094*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953098506
ab € 0,4279*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362331
ab € 0,4651*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953347208
ab € 0,3931*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.