Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverb.ABR ABR105 105x105x90mm Anz.Löcher5/11 S.3mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
SIMPSON Winkelverbinder ABR ABR105-B tzn 105 HP
SIMPSON Winkelverbinder ABR ABR105-B tzn 105 HP
Artikel-Nr.:
     1498-3000257235
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ABR105
EAN/GTIN:
     5701953360573
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
geeignet für Holz-Holzverbindungen mit hohen Belastungen · mit Rippe · Stahl feuerverzinkt · gleichschenkligWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Modell:
ABR105
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Schenkellänge:
105 x 105 mm
Schenkelbreite:
90 mm
Stärke:
3 mm
Anzahl Löcher:
5/11
Material:
Stahl
Ausführung:
gleichschenklig
Winkel:
90 °
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1425
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,9322*
€ 1,173*
2 Tage
3900
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,2102*
€ 1,5102*
6 Tage
39
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 50,365*
€ 62,425*
7 Tage
81
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 52,13*
€ 64,62*
Lager 1498
41
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 57,90*
€ 71,45*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 71,45*
€ 85,0255
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 63,68*
€ 75,7792
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 59,65*
€ 70,9835
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 58,76*
€ 69,9244
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 58,05*
€ 69,0795
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 57,90*
€ 68,901
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 1,158* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360580
ab € 1,046*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360474
ab € 0,94*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953434007
ab € 0,6111*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362300
ab € 0,39*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362317
ab € 0,6094*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953098506
ab € 0,4279*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362331
ab € 0,4651*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953347208
ab € 0,3931*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.