Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogelrolle 471 Grauguss D.40mm Trgf.max.18kg Nut 6mm HEINRICH BETZ & SÖHNE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000256970_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000256970_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000256972
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     63171
EAN/GTIN:
     4001425631714
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Seilrolle
Seilrollen
aus hochwertigem Grauguss · Bügel, Nietachse und Holzschraube aus Stahl · verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Material: Grauguss
Weitere Informationen:
Rollen-Ø:
40 mm
Nut:
6 mm
Tragfähigkeit max.:
18 kg
Marke:
HEINRICH BETZ & SÖHNE
Weitere Suchbegriffe: Vogelrolle, Waschseilrolle, hbs betz seilrolle, seilrolle, Vogelrollen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
15
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 6,77*
Lager 1498
40
1
€ 6,95*
ab € 5,00*
€ 6,99*
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 4,93*
€ 6,99*
5 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 5,27*
€ 7,36*
1
€ 7,95*
ab € 5,24*
€ 7,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63159
ab € 2,20*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63160
ab € 2,38*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63161
ab € 2,93*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63163
ab € 5,64*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63168
ab € 3,53*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63172
ab € 5,32*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63173
ab € 6,33*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63175
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.