Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogelrolle 471 Grauguss D.25mm Trgf.max.15kg Nut 5mm HEINRICH BETZ & SÖHNE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000256970_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000256970_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000256970
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     63168
EAN/GTIN:
     4001425631684
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Vogelrolle
Waschseilrolle
aus hochwertigem Grauguss · Bügel, Nietachse und Holzschraube aus Stahl · verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Material: Grauguss
Weitere Informationen:
Rollen-Ø:
25 mm
Nut:
5 mm
Tragfähigkeit max.:
15 kg
Marke:
HEINRICH BETZ & SÖHNE
Weitere Suchbegriffe: vogelrolle, Seilrolle, Vogelrollen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 4,79*
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 3,52*
€ 5,25*
Lager 1498
23
1
€ 6,95*
ab € 3,61*
€ 5,27*
5 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 4,19*
€ 6,11*
1
€ 7,95*
ab € 4,14*
€ 6,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63159
ab € 2,19*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63160
ab € 2,38*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63161
ab € 2,95*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63163
ab € 5,61*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63171
ab € 4,92*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63172
ab € 5,29*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63173
ab € 6,32*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63175
ab € 8,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.