Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogelrolle 470 Grauguss D.60mm Trgf.max.22kg Nut 8mm BETZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000256962_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000256962_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000256964
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     63161
EAN/GTIN:
     4001425631615
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Vogelrolle
Waschseilrolle
aus hochwertigem Grauguss · mit schmaler Nut, gedreht und gebohrtWeitere technische Eigenschaften:· Material: Grauguss
Weitere Informationen:
Rollen-Ø:
60 mm
Nut:
8 mm
Tragfähigkeit max.:
22 kg
Marke:
HBS-BETZ
Weitere Suchbegriffe: vogelrolle, Seilrolle, Vogelrollen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
25
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 4,09*
4 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 2,95*
€ 4,39*
Lager 1498
32
1
€ 6,95*
ab € 3,03*
€ 4,40*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 3,19*
€ 4,62*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 3,534*
€ 5,094*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63159
ab € 2,19*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63160
ab € 2,38*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63163
ab € 5,61*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63168
ab € 3,52*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63171
ab € 4,92*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63172
ab € 5,29*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63173
ab € 6,32*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63175
ab € 8,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.