Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbohrband steig.V 5450 steig.vern.40kg DIN R HLT SIMONSWERK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255740_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255740_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000255741
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 010510 1 01502
EAN/GTIN:
     4015471040529
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
für gefälzte Türen an Holzzargen · mit Steigsatz · bei 90° Öffnungswinkel wird eine Steigung von 6 mm erreicht · Rollen-Ø 15 mmWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Holztüren
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Rollen-Ø:
15 mm
Belastungswert bis:
40 kg
Ausführung:
steigend
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Marke:
SIMONSWERK
Weitere Suchbegriffe: simonswerk einbohrband, einbohrband, Einbohrbänder
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,90*
ab € 15,16*
€ 20,31*
3 Tage
40
2
€ 4,90*
ab € 15,87*
€ 20,49*
2 Tage
40
2
Frei Haus
ab € 15,94*
€ 20,70*
3 Tage
1000
2
€ 6,99*
ab € 15,9348*
€ 20,7348*
Lager 1498
12
1
€ 5,50*
ab € 18,63*
€ 24,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 010510 2 01502
ab € 15,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.