Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treibriegelstange m.Aussparung eins.2000mm D.13mm STA hell verz.DENI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255630_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255630_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000255659
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     4113 2000 33
EAN/GTIN:
     4016753022509
Suchbegriffe:
Stange Treibriegel
Treibriegelstange
stange treibriegel 13x13
stange treibriegel
Stahl hell verzinkt · mit Aussparung
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Aussparung einseitig
Stangenlänge:
2000 mm
Ø:
13 mm
Länge:
2000 mm
Oberfläche:
hell verzinkt
Material:
Stahl
Marke:
DENI
Weitere Suchbegriffe: deni treibriegelstange, Stangenschlaufen, Treibriegelstangen, Türverschlusszubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
52
€ 5,50*
ab € 51,97*
€ 67,79*
5 Tage
54
€ 8,90*
ab € 51,66361*
€ 67,79361*
€ 5,95*
ab € 43,95*
€ 73,23*
4 Tage
54
€ 4,99*
ab € 30,98*
€ 75,53*
5 Tage
76
€ 6,90*
ab € 23,21*
€ 90,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Niederhoff & Dellenbusch
4013 2000 33
ab € 12,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.