Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treibriegelstange m.Aussparung 2500mm D.10mm STA hell verz.DENI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255630_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255630_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000255652
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     4110 2500 33
EAN/GTIN:
     4016753022363
Suchbegriffe:
Stange Treibriegel
Treibriegelstange
deni treibriegelstange
stange treibriegel
Stahl hell verzinkt · mit Aussparung
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Aussparung
Stangenlänge:
2500 mm
Ø:
10 mm
Länge:
2500 mm
Oberfläche:
hell verzinkt
Material:
Stahl
Marke:
DENI
Weitere Suchbegriffe: treibriegelstange 2500mm, Stangenschlaufen, Treibriegelstangen, Türverschlusszubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 52,95*
ab € 14,33*
€ 20,06*
1 Tag
10
6
Frei Haus
ab € 15,90*
€ 56,16*
4 Tage
10
1
€ 8,90*
ab € 43,23*
€ 56,89*
Lager 1498
10
1
€ 5,50*
ab € 44,73*
€ 58,91*
1
€ 5,95*
ab € 35,72*
€ 62,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Niederhoff & Dellenbusch
4010 2000 33
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.