| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000255610 Herst.-Nr.: 4019 1300 00 EAN/GTIN: 4016753021861 |
| |
|
| | |
| neutrales Design für alle baulichen Voraussetzungen · alle Kanten gerundet · für Vierkantstangen · Getriebekasten aus Stahl 1,5 mm tiefgezogen, galvanisch verzinkt · stabile GetriebeteileWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 32,5mm· Anschlagrichtung: DIN links / rechts· Höhe: 118mm Weitere Informationen: | | für Stange: | 19 mm | Schlaufenanzahl: | 4 | Material: | Leichtmetall | Oberfläche: | hell verzinkt | Marke: | DENI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,56* | € 52,13* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,39* | € 52,18* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 41,08* | € 54,42* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 43,37* | € 56,77* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 45,25* | € 59,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|