Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelteil V 0026 WF 3-tlg.VA ma geb.SIMONSWERK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255755_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255755_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000255499
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 010081 0 04007
EAN/GTIN:
     4015471000509
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
für mittelschwere, gefälzte Türen bis 70 kg · 3-teilig · Rollenlänge 101 mm · Rollen-Ø 15 mm · Stift-Ø 8 mm · wartungsfreie GleitlagertechnikWeitere technische Eigenschaften:· Rollen-Ø: 15 mm· Ausführung: für gefälzte Türen
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Modell:
Variant® V
Marke:
SIMONSWERK
Oberfläche:
matt gebürstet
Rollenlänge:
101 mm
Belastungswert:
70 kg
Stift-Ø:
8 mm
Bandkonstruktion:
3-teilig
Typ:
V 0026 WF
Anwendung:
Feuerschutz
Befestigungsart:
zum Einbohren
Weitere Suchbegriffe: simonswerk flügelteil, einbohrband, simonswerk einbohrband, Band, Fitsche, Flügelband, Flügelteile
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
178
20
Frei Haus
ab € 15,87*
€ 20,76*
2 Tage
8
1
€ 8,50*
ab € 17,58*
€ 24,02*
6 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 19,3561*
€ 26,4477*
1
€ 7,95*
ab € 19,01*
€ 26,63*
Lager 1498
3
1
€ 5,50*
ab € 19,87*
€ 26,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simonswerk
5 010325 0 01512
ab € 1,52*
Zubehör
Simonswerk
5010325004007
ab € 9,47*
Zubehör
Simonswerk
5 010325 0 01012
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.