Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfedertürband Modell M VA Gr.0 L.75mm eins.wirkend FRIDAVO


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255430_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255430_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000255440
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     139A
EAN/GTIN:
     4015912003915
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
fridavo pendeltürbänder
pendeltürband
nach DIN 18264 · einseitig wirkendWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: einseitig wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
0
Länge:
75 mm
Material:
Edelstahl
Belastungswert bis:
8 kg
Marke:
FRIDAVO
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder einseitig, Bommerband, Bommerbänder, Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
€ 5,99*
ab € 51,83*
€ 67,58*
6 Tage
60
€ 5,99*
ab € 51,45*
€ 67,64*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,38*
€ 72,57*
€ 5,95*
ab € 56,12*
€ 74,33*
5 Tage
60
€ 7,99*
ab € 59,10*
€ 75,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,57*
€ 86,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,64*
€ 85,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,86*
€ 80,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,54*
€ 77,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,38*
€ 67,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
133
ab € 32,35*
Ähnlich
Fritz Dannert
133
ab € 35,74*
Ähnlich
Fritz Dannert
133
ab € 40,07*
Ähnlich
Fritz Dannert
133
ab € 44,75*
Ähnlich
Fritz Dannert
139A
ab € 54,14*
Ähnlich
Fritz Dannert
139A
ab € 60,98*
Ähnlich
Fritz Dannert
139A
ab € 73,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.