Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfedertürband Modell M STA verz.Gr.1 L.100mm eins.wirkend FRIDAVO


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255430_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255430_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000255435
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     136B
EAN/GTIN:
     4015912013624
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
fridavo pendeltürbänder
pendeltürband
nach DIN 18264 · einseitig wirkendWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: einseitig wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
1
Länge:
100 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Belastungswert bis:
15 kg
Marke:
FRIDAVO
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder einseitig, Bommerband, Bommerbänder, Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 29,59*
€ 40,12*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,16*
€ 40,16*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,10*
€ 43,70*
€ 5,95*
ab € 32,02*
€ 44,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 34,46*
€ 46,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,70*
€ 52,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,46*
€ 50,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,12*
€ 47,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,68*
€ 46,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,49*
€ 44,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,10*
€ 38,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 19,23*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 20,69*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 22,34*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 25,71*
Ähnlich
Fritz Dannert
136BB
ab € 27,12*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 50,61*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 69,71*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 31,77*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 42,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.