Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfedertürband Modell M STA verz.Gr.0 L.75mm eins.wirkend FRIDAVO


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255430_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255430_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000255434
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     136BB
EAN/GTIN:
     4015912003625
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
fridavo pendeltürbänder
pendeltürband
nach DIN 18264 · einseitig wirkendWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: einseitig wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
0
Länge:
75 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Belastungswert bis:
8 kg
Marke:
FRIDAVO
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder einseitig, Bommerband, Bommerbänder, Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
59
1
€ 5,99*
ab € 27,08*
€ 36,96*
6 Tage
79
1
€ 5,99*
ab € 27,54*
€ 37,12*
4 Tage
79
1
€ 4,99*
ab € 27,54*
€ 37,32*
Lager 1498
79
1
€ 5,50*
ab € 30,41*
€ 40,95*
1
€ 5,95*
ab € 30,08*
€ 41,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,95*
€ 48,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,34*
€ 48,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,97*
€ 45,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,89*
€ 43,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,32*
€ 42,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,41*
€ 36,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 19,31*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 20,72*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 22,45*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 25,62*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 29,24*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 50,74*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 69,46*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 31,94*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 42,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.