Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfedertürband Modell M STA blk Gr.0 L.75mm eins.wirkend FRIDAVO


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255430_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255430_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000255430
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     130
EAN/GTIN:
     4015912001300
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
fridavo pendeltürbänder
pendeltürband
nach DIN 18264 · einseitig wirkendWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: einseitig wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
0
Länge:
75 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Belastungswert bis:
8 kg
Marke:
FRIDAVO
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder einseitig, Bommerband, Bommerbänder, Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 19,31*
€ 26,48*
5 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 19,54*
€ 26,61*
3 Tage
18
1
€ 4,99*
ab € 19,66*
€ 26,78*
Lager 1498
18
1
€ 5,50*
ab € 21,85*
€ 29,69*
1
€ 7,95*
ab € 21,38*
€ 29,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,69*
€ 35,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,27*
€ 34,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,80*
€ 33,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 26,72*
€ 31,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,87*
€ 30,79
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,85*
€ 26,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 20,74*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 22,33*
Ähnlich
Fritz Dannert
130
ab € 25,74*
Ähnlich
Fritz Dannert
136BB
ab € 27,19*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 29,39*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 50,64*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 69,70*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 31,87*
Ähnlich
Fritz Dannert
136B
ab € 42,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.