Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralf.-Pendeltürb.Modell M STA verz.Gr.33 125mm dop.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Spiralf.-Pendeltürb.Modell M STA verz.Gr.33 125mm dop.wirkend
Artikel-Nr.:
     1498-3000255412
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     126B
EAN/GTIN:
     4015912332626
Suchbegriffe:
Bommerband
Bommerbänder
Pendeltürbänder
Spiralfeder-Pendeltürbänder
nach DIN 18265 · doppelt wirkendWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
33
Länge:
125 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Belastungswert bis:
27 kg
Marke:
FRIDAVO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,15*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,59*
€ 95,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,32*
€ 94,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,13*
€ 90,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,45*
€ 87,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,15*
€ 73,96
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.