Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralf.-Pendeltürb.Modell M STA blk Gr.36 150mm dop.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Spiralf.-Pendeltürb.Modell M STA blk Gr.36 150mm dop.wirkend
Artikel-Nr.:
     1498-3000255403
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     120
EAN/GTIN:
     4015912361206
Suchbegriffe:
Bommerband
Bommerbänder
Pendeltürbänder
Spiralfeder-Pendeltürbänder
nach DIN 18265 · doppelt wirkendWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
36
Länge:
150 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Belastungswert bis:
40 kg
Marke:
FRIDAVO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,58*
  
Preis gilt ab 20 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,83*
€ 70,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,51*
€ 68,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,64*
€ 65,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,00*
€ 63,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,58*
€ 61,38
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.