Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherentürschließer DC 200 weiß EN 2-4 ASSA ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-3000255169
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DC200------D9016
EAN/GTIN:
     4042203687059
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geprüft nach DIN EN 1154 · mit integrierbarer Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar · Lieferung ohne Gestänge - Bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
EN 2-4
für Türbreite:
max. 1100 mm
Schließerhöhe:
60 mm
Schließertiefe:
47 mm
Schließerlänge:
223 mm
Marke:
ASSA ABLOY
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer assa abloy, obentürschließer, türschließer weiß, OTS, Scheren-Türschließer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 31,46*
€ 45,42*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 35,11*
€ 45,63*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 36,76*
€ 47,60*
Lager 1498
3
1
€ 5,50*
ab € 37,44*
€ 48,50*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 38,31*
€ 49,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
DC200-----DEV1-
ab € 28,10*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DC300-----DEV1-
ab € 50,31*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DC300-----D9016
ab € 59,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.