Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherentürschließer DC 200 silber EN 2-4 ASSA ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-3000255168
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DC200-----DEV1-
EAN/GTIN:
     4042203687066
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
geprüft nach DIN EN 1154 · mit integrierbarer Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar · Lieferung ohne Gestänge - Bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 2-4
für Türbreite:
max. 1100 mm
Schließerhöhe:
60 mm
Schließertiefe:
47 mm
Schließerlänge:
223 mm
Marke:
ASSA ABLOY
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer assa abloy, obentürschließer, türschließer silber, OTS, Scheren-Türschließer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 28,17*
€ 38,91*
Lager 1498
32
1
€ 5,50*
ab € 30,01*
€ 39,11*
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 30,62*
€ 40,00*
1 Tag
32
2
Frei Haus
ab € 29,97*
€ 41,39*
5 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 31,92*
€ 41,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
DC200------D9016
ab € 31,40*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DC300-----DEV1-
ab € 50,49*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DC300-----D9016
ab € 59,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.