| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000255155 Herst.-Nr.: 64400001 EAN/GTIN: 4021226302903 |
| |
|
| | |
| 30 mm · zu Gleitschiene G-N · zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen, bei denen keine direkte Montage möglich ist Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Länge: | 442 mm | passend für: | Gleitschiene G-N | Höhe: | 30 mm | Marke: | DORMAKABA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,88* | € 23,76* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,39* | ab € 20,09* | € 23,88* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 20,21* | € 24,03* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 20,74* | € 24,83* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 20,58* | € 24,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|