| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000255141 Herst.-Nr.: 37000101 EAN/GTIN: 4021226312506 |
| |
|
| | |
| zu TS 73 · zur Befestigung des Schließers an Feuer- und Rauchschutztüren sowie an solchen Türen, bei denen keine direkte Befestigung möglich ist · mit universeller Lochgruppe gemäß Beiblatt 1 zur DIN EN 1154 A Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | passend für: | TS 73 V | Marke: | DORMAKABA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigungsplatte, Montageplatten |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,85* | € 10,93* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,22* | € 10,99* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,92* | € 11,76* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 9,05* | € 11,89* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,91* | € 12,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|