| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000255079 Herst.-Nr.: 22003011 EAN/GTIN: 4021226276662 |
| |
|
| | |
| Scherengestänge mit abschaltbarer Rastfeststellung zu TS 73 V und TS 83 · Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren einsetzbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß 9016 | Ausführung: | Feststellgestänge | für Türbreite: | max. 1400 mm | passend für: | f. TS 73 V und TS 83 | Marke: | DORMAKABA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,96* | € 55,24* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 43,37* | € 55,50* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,09* | € 60,30* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,77* | € 60,36* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,75* | € 62,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|