| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000255078 Herst.-Nr.: 22003001 EAN/GTIN: 4021226272305 |
| |
|
| | |
| Scherengestänge mit abschaltbarer Rastfeststellung zu TS 73 V und TS 83 · Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren einsetzbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Ausführung: | Feststellgestänge | für Türbreite: | max. 1400 mm | passend für: | f. TS 73 V und TS 83 | Marke: | DORMAKABA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,37* | € 51,36* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 40,87* | € 51,61* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 43,37* | € 54,53* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,05* | € 59,37* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,78* | € 59,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|