| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000255052 Herst.-Nr.: 15/3 VA EAN/GTIN: 4015912032915 |
| |
|
| | |
| Verwendung bei Innen-, Korridor-, leichten und schweren HaustürenWeitere technische Eigenschaften:· Hebellänge: 300mm Weitere Informationen: | | passend für: | leichte Haustüren | Größe: | 3 | max. Türgewicht: | 50 kg | Oberfläche: | Edelstahl | Marke: | FRIDAVO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,93* | € 44,16* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,01* | € 44,20* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 34,54* | € 45,03* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 38,74* | € 50,01* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,99* | ab € 40,55* | € 52,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|