| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000255043 Herst.-Nr.: 15/4 VERNICKELT EAN/GTIN: 4015912415237 |
| |
|
| | |
| Verwendung bei Innen-, Korridor-, leichten und schweren HaustürenWeitere technische Eigenschaften:· Hebellänge: 335mm Weitere Informationen: | | passend für: | schwere Haustüren | Größe: | 4 | max. Türgewicht: | 65 kg | Oberfläche: | vernickelt | Marke: | FRIDAVO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,32* | € 26,79* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,28* | € 26,92* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,76* | € 29,77* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 22,37* | € 30,09* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 23,92* | € 31,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|