| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000255037 Herst.-Nr.: 118E130-----A71 EAN/GTIN: 4042203343856 |
| |
|
| | |
| mit Radiusfalle · Modell mit mechanischer Entriegelung der Türöffnerfalle · Fafix (verstellbare Türöffnerfalle) 3 mm verstellbar · kompatibel zu allen marktüblichen Einsteckschlössern, kompatibel zu Schließblechen mit Fallenrutsche · geeignet für den Einsatz in Verbindung mit Rollfallenschlössern oder Fallenrutsche, symmetrische Bauform, DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbarWeitere technische Eigenschaften:· Aufbruchfestigkeit: 3750N Weitere Informationen: | | Modell: | 1,18e+132 | Dauerentriegelung: | ja | Nennspannungsbereich: | 10-24 V AC/DC | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Marke: | ASSA ABLOY | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,41* | € 50,45* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 43,55* | € 50,70* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,59* | € 50,74* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 43,69* | € 50,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,41* | € 51,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|