Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschienentürschließer DC840 Normalmont.Bands.EN 1-4 silber EN 1-4 ASSA ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-3000255011
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DC840------EV1-
EAN/GTIN:
     6416495111802
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer assa abloy
verdeckt liegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Schließkraft im eingebauten Zustand · stufenlos einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar · Lieferung ohne Gleitschiene · Bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Marke:
ASSA ABLOY
Größe:
EN 1-4
Flügelbreite max.:
1100 mm
Länge:
278 mm
Ausführung:
Standard
Tiefe:
32 mm
Höhe:
45 mm
Modell:
DC840
Montageart:
Normalmontage Bandseite
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer silber, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,45*
€ 145,32*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 129,56*
€ 146,00*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 136,05*
€ 153,06*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,08*
€ 154,30*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 142,02*
€ 159,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,00*
€ 173,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,56*
€ 170,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG892-----EV1-
ab € 27,33*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DC860------EV1-
ab € 135,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.