Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschienentürschließer DC 500 Normalmont.Bands.EN 1-4 silber EN1-4 ASSA ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-3000255002
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DC500-----DEV1-
EAN/GTIN:
     6438352047741
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer assa abloy
obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · von vorn einstellbare Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung · DIN links und DIN rechts verwendbar · Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage · Lieferung ohne Gleitschiene · Bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Marke:
ASSA ABLOY
Größe:
EN 1-4
Flügelbreite max.:
1100 mm
Länge:
270 mm
Ausführung:
Standard
Tiefe:
57 mm
Höhe:
64 mm
Modell:
DC 500
Montageart:
Normalmontage Bandseite
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer silber, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
€ 4,95*
ab € 54,89*
€ 73,47*
Lager 1498
45
€ 5,50*
ab € 58,35*
€ 73,84*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 58,61*
€ 74,17*
3 Tage
32
Frei Haus
ab € 59,65*
€ 75,92*
5 Tage
43
€ 5,99*
ab € 60,80*
€ 77,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG193-----EV1-
ab € 9,40*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG195-----DEV1-
ab € 10,70*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG-21-10-DEV1-
ab € 105,71*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG-21-22NDEV1-
ab € 360,26*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG-10-21NDEV1-
ab € 138,10*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCG-10-31NDEV1-
ab € 371,85*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCA120-------40
ab € 1,00*
Zubehör
ASSA ABLOY
DCA124-------40
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.