Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 770/60 Schlosskörper-B.60mm Alu versch.-schl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000253342_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000253342_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000253345
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     770/60
EAN/GTIN:
     4003482361207
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
massiver Aluminiumkörper · Bügel doppelt verriegelt und stahlhart · Innenwerk rostfrei · verschiedenschließend · SB verpackt
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
60 mm
Bügelstärke:
9,5 mm
Bügelweite:
35 mm
Bügelhöhe:
34,5 mm
Gesamthöhe:
88 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Material:
Alu
Modell:
770/60
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg-wächter vorhängeschloss aluminium, bügelschloss burgwächter, bügelschloß alu, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhangschloss, Zylindervorhangschlösser
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
10
1
€ 6,95*
ab € 9,41*
€ 12,88*
2 Tage
10
6
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 13,44*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 9,95*
€ 13,71*
6 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 9,98*
€ 13,78*
1
€ 7,95*
ab € 10,05*
€ 14,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
770 30
ab € 2,91*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 40
ab € 3,70*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 50
ab € 5,94*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 HB 20 26
ab € 2,16*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 HB 30 45
ab € 3,26*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 HB 40 65
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.