Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000253334 Herst.-Nr.: GR 70 SB EAN/GTIN: 4003482238318 |
| |
|
| | |
| wetterfest verzinkt · SB verpacktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt Weitere Informationen: | | Modell: | GR 70 | Länge: | 70 mm | Breite: | 60 mm | Material: | Stahl | Marke: | BURG-WÄCHTER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 4,09* | € 5,44* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 4,11* | € 5,47* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 4,24* | € 5,62* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 4,47625* | € 5,92625* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 4,52* | € 6,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|