Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzer-Riegel L.80mm B.32,5mm VA Ösen-D. 8mm BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BURG-WÄCHTER R 80 Ni SB Riegel
BURG-WÄCHTER R 80 Ni SB Riegel
Artikel-Nr.:
     1498-3000253331
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     R 80 NI SB
EAN/GTIN:
     4003482237816
Suchbegriffe:
Panzerriegel
Panzerriegelschloss
Schloss-Türriegel
burgwächter panzerriegel
verdeckte Schraublöcher · Edelstahl · SB verpackt
Weitere Informationen:
Modell:
R 80 Ni
Länge:
80 mm
Breite:
32,5 mm
Ösen-Ø:
8 mm
Material:
Edelstahl
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: schloss türriegel, Panzerschloss, Panzerüberfallen, Riegel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 7,61*
€ 10,62*
Lager 1498
10
1
€ 6,95*
ab € 7,73*
€ 10,67*
1 Tag
10
8
Frei Haus
ab € 7,73*
€ 11,02*
3 Tage
10
1
€ 4,99*
ab € 7,98*
€ 11,04*
5 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 8,12*
€ 11,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.