Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenvorhangschloss TSA 77 Schlosskörper-B.30mm farbig sortiert Zahlenroll.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000253288_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000253288_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000253288
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     TSA 77/30 SB
EAN/GTIN:
     4003482309612
Suchbegriffe:
TSA-Schloss
TSA-Zahlenschloss
Bügelschloss
Hangschloss
zur Sicherung von Gepäck, besonders bei Flugreisen ∙ TSA-Kontrolle ohne Beschädigung ∙ farbig sortiert: silber, schwarzWeitere technische Eigenschaften:· Farbe Schloss: farbig sortiert· Farbe Bügel: verchromt
Weitere Informationen:
Schlosskörperbreite:
30 mm
Bügelstärke:
3,5 mm
Bügelweite:
14,5 mm
Bügelhöhe:
21,0 mm
Anzahl Zahlenrollen:
3
Gesamthöhe:
59 mm
Anzahl Rollen:
3
Ausführung:
30
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, bügelschloss burgwächter, hangschloss, Vorhangschlösser, Zahlenschlösser, Zahlen-Vorhangschloss, Zylinder-Vorhangschloss
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,22*
€ 7,04*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,52*
€ 7,42*
Lager 1498
18
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,57*
€ 7,47*
4 Tage
18
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,84*
€ 7,80*
2 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.