Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenvorhangschloss Combi Lock 80 Schlosskörper-B.15mm MS


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000253247
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     80/15 M SB
EAN/GTIN:
     4003482028612
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
massiver Messingkörper · verstellbarWeitere technische Eigenschaften:· Farbe Bügel: verchromt
Weitere Informationen:
Schlosskörperbreite:
15 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Bügelstärke:
3 mm
Bügelweite:
6,5 mm
Bügelhöhe:
16 mm
Anzahl Zahlenrollen:
3
Material Schloss:
Messing
Gesamthöhe:
44 mm
Anzahl Rollen:
3
Ausführung:
15 M
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, bügelschloss bügelstärke 3mm, messing bügelschloss, Vorhangschlösser, Zahlenschloss, Zahlenschlösser, Zahlen-Vorhangschloss
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 9,02*
2 Tage
27
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,02*
€ 9,94*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 46,50*
€ 60,64*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 52,22*
€ 67,48*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 68,78*
€ 88,46*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 88,46*
€ 105,2674
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 86,51*
€ 102,9469
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 81,69*
€ 97,2111
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 78,82*
€ 93,7958
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 77,29*
€ 91,9751
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 68,78*
€ 81,8482
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 6,878* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
3631
ab € 5,96*
Ähnlich
Burg-Wächter
3641
ab € 7,28*
Ähnlich
Burg-Wächter
3651
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.