Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerlochteil Ams.E1400Z VA ma 4-KT.8mm DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/4012789522457_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/4012789522457_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000252948
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3289444
EAN/GTIN:
     4012789522457
Suchbegriffe:
A2-Vierkantstab
Edelstahl-Vierkantstab
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
für Innentüren · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift · Vierkant 8 mm · matt · DIN links / rechts · Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Marke:
HOPPE
Oberfläche:
matt
Vierkant:
8 mm
Drückerlänge:
125 mm
Befestigungssystem:
Schnellstift
Drückertiefe:
59 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F69
Modell:
Amsterdam E1400Z
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
290
1
€ 4,95*
ab € 4,18*
€ 6,00*
3 Tage
210
1
€ 4,99*
ab € 4,34*
€ 6,02*
3 Tage
157
1
€ 5,99*
ab € 4,40*
€ 6,13*
1 Tag
263
1
€ 7,99*
ab € 5,06*
€ 6,81*
Lager 1498
263
1
€ 6,95*
ab € 5,07*
€ 6,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.