Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschildgarnitur Birm.1117/202KP/AP Alu.F1 OB eck.Drückergrt.HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000252940_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000252940_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000252940
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2614217
EAN/GTIN:
     4012789103861
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Innentür-Kurzschild-Garnitur · Profilstift-Verbindung (Stift-Lochteil, 8mm Vierkant) · Lagerung: Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager · sichtbare Verschraubung · Kunststoff-Anschlagplatte und Mehrzweckschrauben · Vierkant 8mm · Anschlagrichtung DIN links / rechtsEntfernung 72 mmWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: Profilstift· Entfernung: 72mm· Vierkant: 8mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Schildstärke:
8 mm
Norm:
DIN 1906
Modell:
Birmingham 1117/202KP/AP
für Türstärke:
40-45 mm
Marke:
HOPPE
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Lochung:
OB
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Abdeckung:
eckig
Farbe:
F1
Breite:
42 mm
Länge:
165 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
1
€ 4,99*
ab € 4,47*
€ 6,74*
4 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 4,82*
€ 7,26*
2 Tage
32
10
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 7,52*
6 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 5,17*
€ 7,63*
Lager 1498
32
1
€ 6,95*
ab € 5,24*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2694915
ab € 4,87*
Ähnlich
Hoppe
2614225
ab € 11,36*
Ähnlich
Hoppe
2592513
ab € 4,47*
Ähnlich
Hoppe
2572328
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.