| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000252766 Herst.-Nr.: 1800/2033/00 EAN/GTIN: 4006632219151 |
| |
|
| | |
| für Rahmentüren · schräg, fest-drehbar auf ovaler Rosette mit Hochhaltefeder · Rosette: Stärke 14,5 mm · Höhe 75 mm · Breite 34 mm · unsichtbare Verschraubung · Lieferung ohne Stift und Schrauben · DIN links / rechts Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 34mm· Drückerlänge: 136mm· Drückertiefe: 80mm· Stärke: 14,5mm· Anschlagrichtung: DIN links / rechts· Norm: DIN 1906· Lagerung: fest-drehbar· Rosetten-Höhe: 75 mm Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | matt | Vierkant: | 8 mm | Befestigungsart: | verdeckte Verschraubung | Form: | oval | Ausführung: | gekröpft | Farb-Nr.: | EST | Modell: | 1800/2033 | Marke: | EDI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrückerlochteil 8mm, drückerlochteil, Profiltürgrifflochteil, Profiltür-Lochteile, Profltürklinke, Rahmentür-Drückerlochteile, Rahmentürgrifflochteil, Rahmentürklinke |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,57* | € 20,57* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 14,49* | € 20,67* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,27* | € 21,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 16,35* | € 22,71* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,81* | € 23,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|