| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000252764 Herst.-Nr.: 3314/0000/01 EAN/GTIN: 4006632269187 |
| |
|
| | |
| für Rahmentüren · Schraublochabstand 50 mm · Höhe 66 mm · Breite 30 mm · Stärke 8 mm · fest / drehbar · DIN links / rechts · Lieferung ohne Stift und SchraubenWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 28mm· Drückerlänge: 132mm· Drückertiefe: 66mm· Stärke: 8mm· Anschlagrichtung: DIN links / rechts· Lagerung: fest-drehbar· Rosetten-Höhe: 66mm Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Oberfläche: | F1 / naturfarbig | Vierkant: | 8 mm | Befestigungsart: | sichtbare Verschraubung | Form: | käntig | Ausführung: | gekröpft | Farb-Nr.: | F1 | Modell: | 3314/0000 | Marke: | EDI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, drückerlochteil 8 mm alu, drückerlochteil, drückerlochteil alu, Profiltürgrifflochteil, Profiltür-Lochteile, Profltürklinke, Rahmentür-Drückerlochteile, Rahmentürgrifflochteil, Rahmentürklinke |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,07* | € 8,74* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,11* | € 8,78* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,68* | € 9,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 7,23* | € 10,30* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,39* | € 10,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|