Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosskasten-Griff 1317/1010 Alu.Aufnahme 8mm EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000252739_1_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000252739_1_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000252747
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     1317/1010/01
EAN/GTIN:
     4006632170261
Suchbegriffe:
Schlosskasten
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Lochung PZ · Entfernung 72 mm · ohne Stift · Höhe 161 mm · Breite 30 mm · Schraublochabstand 67 mm · DIN links / rechtsWeitere technische Eigenschaften:· Form: gekröpft· Anschlagrichtung: DIN links / rechts
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Aufnahme:
8 mm
Schraublochabstand:
67 mm
Ausführung:
fest / drehbar
Farb-Nr.:
F1
Höhe:
161 mm
Modell:
1317/1010
Marke:
EDI
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 11,76*
€ 16,64*
5 Tage
77
1
€ 5,99*
ab € 11,95*
€ 16,72*
3 Tage
72
1
€ 4,99*
ab € 11,97*
€ 16,83*
1 Tag
77
5
Frei Haus
ab € 13,15*
€ 18,14*
Lager 1498
77
1
€ 5,50*
ab € 13,00*
€ 18,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.