Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur Mar.53/273P/1138 Alu.F1 PZ 72mm DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/4012789191691_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/4012789191691_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000252629
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2785761
EAN/GTIN:
     4012789191691
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Langschild-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 35 - 45 mm und Rückholfeder · Schilder sichtbar verschraubt · DIN links / rechtsEntfernung 72 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gebrauchskategorie: 3· Ergänzung: D/K· Drückertiefe: 71mm· Knopf: flach
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wechselgarnitur
Länge:
240 mm
Schildstärke:
9 mm
Drückerlänge:
147 mm
Befestigungssystem:
Schnellstift
Form:
abgerundet
Norm:
DIN 1906
Modell:
Marseille 53/273P/1138
Vierkant:
8 mm
Marke:
HOPPE
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Lochung:
PZ
Entfernung:
72 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F1
für Türstärke:
35-45 mm
Breite:
46 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 18,21*
€ 24,06*
3 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 17,62*
€ 24,12*
4 Tage
14
1
€ 4,99*
ab € 18,54*
€ 24,72*
6 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 21,29*
€ 28,14*
Lager 1498
14
1
€ 5,50*
ab € 21,76*
€ 28,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2791571
ab € 9,82*
Ähnlich
Hoppe
2791598
ab € 9,82*
Ähnlich
Hoppe
2791619
ab € 14,53*
Ähnlich
Hoppe
2533847
ab € 4,28*
Ähnlich
Hoppe
2533978
ab € 4,37*
Ähnlich
Hoppe
2534014
ab € 10,16*
Ähnlich
Hoppe
2533935
ab € 4,25*
Ähnlich
Hoppe
2533986
ab € 4,26*
Ähnlich
Hoppe
2534073
ab € 10,25*
Ähnlich
Hoppe
2785825
ab € 10,83*
Ähnlich
Hoppe
2785850
ab € 10,77*
Ähnlich
Hoppe
2785884
ab € 15,61*
Ähnlich
Hoppe
3042724
ab € 13,62*
Ähnlich
Hoppe
3042741
ab € 13,72*
Ähnlich
Hoppe
3042732
ab € 21,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.