Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur Mar.1138/273P Alu.F1 OB 72mm DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000252596_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000252596_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000252596
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2784718
EAN/GTIN:
     4012789190922
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Langschild-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 35 - 45 mm und Rückholfeder · Schilder sichtbar verschraubt · DIN links / rechtsEntfernung 72 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gebrauchskategorie: 3· Ergänzung: D/D· Drückertiefe: 71mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Länge:
240 mm
Schildstärke:
9 mm
Drückerlänge:
147 mm
Befestigungssystem:
Schnellstift
Form:
abgerundet
Norm:
DIN 1906
Modell:
Marseille 1138/273P
Vierkant:
8 mm
Marke:
HOPPE
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Lochung:
OB
Entfernung:
72 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F1
für Türstärke:
35-45 mm
Breite:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, hoppe langschild alu, bad langschild, haustür-langschild hoppe, Drückergarnituren, Langschildbeschlag, Langschild-Drückergarnituren, Wechselgarnituren
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 11,57*
€ 15,67*
2 Tage
13
€ 4,95*
ab € 11,28*
€ 15,75*
3 Tage
13
€ 4,99*
ab € 12,01*
€ 16,32*
5 Tage
13
€ 5,99*
ab € 13,64*
€ 18,45*
Lager 1498
13
€ 5,50*
ab € 14,08*
€ 18,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2791571
ab € 9,92*
Ähnlich
Hoppe
2791598
ab € 9,92*
Ähnlich
Hoppe
2791619
ab € 14,68*
Ähnlich
Hoppe
2533847
ab € 4,32*
Ähnlich
Hoppe
2533978
ab € 4,36*
Ähnlich
Hoppe
2534014
ab € 10,27*
Ähnlich
Hoppe
2533935
ab € 4,28*
Ähnlich
Hoppe
2533986
ab € 4,27*
Ähnlich
Hoppe
2534073
ab € 10,30*
Ähnlich
Hoppe
2785825
ab € 10,82*
Ähnlich
Hoppe
2785850
ab € 10,70*
Ähnlich
Hoppe
2785884
ab € 15,78*
Ähnlich
Hoppe
3042724
ab € 13,82*
Ähnlich
Hoppe
3042741
ab € 13,66*
Ähnlich
Hoppe
3042732
ab € 22,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.