Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerpaar Verona 1510 Alu.F2 o.Rosetten 4-KT.8mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/4012789200027_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/4012789200027_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000252586
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2799961
EAN/GTIN:
     4012789200027
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
mit Schnellstift-Verbindung · für Türstärke 37 - 42 mm · Vierkant 8 mm · auch für Rosetten und Schilder mit Rückholfeder-Paket geeignet · DIN links / rechtsWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Schnellstift
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
für Türstärke:
35-45 mm
Marke:
HOPPE
Oberfläche:
F2 / neusilberfarbig
Vierkant:
8 mm
Drückerlänge:
124 mm
Drückertiefe:
54 mm
Ausführung:
ohne Rosetten
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F2
Modell:
Verona 1510
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 7,84*
€ 11,70*
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 8,20*
€ 11,75*
3 Tage
36
1
€ 4,99*
ab € 8,23*
€ 11,86*
5 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 9,13*
€ 13,08*
Lager 1498
36
1
€ 5,50*
ab € 9,62*
€ 13,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2799952
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.